ガイド付シリンダ ボールベアリング DFMシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66852365 品番DFM-100-80-P-A-KF
参考基準価格(税別)¥329,000 販売価格(税込) ¥351,780
販売価格(税別)
319,800

Festo の DFM シリーズのガイド付きアクチュエータは、柔軟なクッションプレートを備えていて、操作中のノイズを軽減し、サービス寿命を延ばします。アクチュエータ本体の一体型スロットにより、近接センサを組み込んでピストンの直線運動を測定できます。ピストンの直径は

仕様●メーカーシリーズ:DFM●動作:ダブル●ボア:100mm●ストローク:80mm●モデル番号(P):170969●コード番号:203-0567 アズワン品番65-7999-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする