商品レビューを投稿する内容量1個仕様レーザ印字銘板注文コード66852488品番CDM5G40R-150L
参考基準価格(税別)¥28,950販売価格(税込)¥29,678販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・シリンダストローク・仕様など432種類から選べます他の種類を見る 外部部品ステンレス鋼使用
シリンダ本体、取付支持金具、取付ボルト、付属品等の材質はすべてステンレス鋼
コンパクト・軽量(コンパクトタイプ)
全長21%短縮※ 175mm→139mm
質量最大50%削減※ 0.75kg→0.38kg※既存製品CG5 Φ32, 50ストロークと比較
水滴飛散環境下で耐久性4倍以上※(耐水性向上タイプ)※標準品CM2シリンダと比較
食品機械用グリース:NSF-H1認証品を使用
パッキン材質:FKM, NBR選択可能