曜日別特売

ステンレスシリンダ/耐水性向上タイプ CM5 Series

ステンレスシリンダ/耐水性向上タイプ CM5 Series - SMCステンレスシリンダ/耐水性向上タイプ CM5 Series - SMCステンレスシリンダ/耐水性向上タイプ CM5 Series - SMCステンレスシリンダ/耐水性向上タイプ CM5 Series - SMCステンレスシリンダ/耐水性向上タイプ CM5 Series - SMCステンレスシリンダ/耐水性向上タイプ CM5 Series - SMC

外部部品ステンレス鋼使用
シリンダ本体、取付支持金具、取付ボルト、付属品等の材質はすべてステンレス鋼
コンパクト・軽量(コンパクトタイプ)
全長21%短縮※ 175mm→139mm
質量最大50%削減※ 0.75kg→0.38kg※既存製品CG5 Φ32, 50ストロークと比較
水滴飛散環境下で耐久性4倍以上※(耐水性向上タイプ)※標準品CM2シリンダと比較
食品機械用グリース:NSF-H1認証品を使用
パッキン材質:FKM, NBR選択可能

用途食品機械その他オートスイッチなし材質【特殊スクレーパ/パッキン】NBRクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.0最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応グリース食品機械用グリース(NSF-H1)(GR-H)内容量1個
関連資料:カタログ(1.7MB)取扱説明書:取扱説明書(1.58MB)
全432種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
シリンダストローク(mm)
432種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
取付支持金具
シリンダストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66848961CDM5B20R-2520基本形(両側めねじ)25
11,500
9,998
10,998(税込)
31日以内出荷
返品不可
66848970CDM5B20R-25L20基本形(両側めねじ)25
13,300
11,980
13,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
66848979CDM5B20R-5020基本形(両側めねじ)50
12,050
10,980
12,078(税込)
31日以内出荷
返品不可
66848988CDM5B20R-50L20基本形(両側めねじ)50
13,850
12,980
14,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
66848997CDM5B20R-7520基本形(両側めねじ)75
12,600
11,980
13,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
66849006CDM5B20R-75L20基本形(両側めねじ)75
14,400
12,980
14,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
66849015CDM5B20R-10020基本形(両側めねじ)100
13,150
11,980
13,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
66849031CDM5B20R-100L20基本形(両側めねじ)100
14,950
13,980
15,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
66849040CDM5B20R-12520基本形(両側めねじ)125
13,700
12,980
14,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
66849049CDM5B20R-125L20基本形(両側めねじ)125
15,500
13,980
15,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
66849058CDM5B20R-15020基本形(両側めねじ)150
14,250
12,980
14,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
66849067CDM5B20R-150L20基本形(両側めねじ)150
16,050
14,980
16,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
66849076CDM5B20R-20020基本形(両側めねじ)200
15,350
13,980
15,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
66849085CDM5B20R-200L20基本形(両側めねじ)200
17,150
15,980
17,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
66849101CDM5B20R-25020基本形(両側めねじ)250
16,450
14,980
16,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
66849110CDM5B20R-250L20基本形(両側めねじ)250
18,250
16,980
18,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
66849119CDM5B20R-30020基本形(両側めねじ)300
17,550
15,980
17,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
66849128CDM5B20R-300L20基本形(両側めねじ)300
19,350
17,980
19,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
66849137CDM5B25R-2525基本形(両側めねじ)25
11,950
10,980
12,078(税込)
31日以内出荷
返品不可
66849146CDM5B25R-25L25基本形(両側めねじ)25
13,750
12,980
14,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
66849155CDM5B25R-5025基本形(両側めねじ)50
12,500
11,980
13,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
66849171CDM5B25R-50L25基本形(両側めねじ)50
14,300
12,980
14,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
66849180CDM5B25R-7525基本形(両側めねじ)75
13,050
11,980
13,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
66849189CDM5B25R-75L25基本形(両側めねじ)75
14,850
13,980
15,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
66849198CDM5B25R-10025基本形(両側めねじ)100
13,600
12,980
14,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
66849207CDM5B25R-100L25基本形(両側めねじ)100
15,400
13,980
15,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
66849216CDM5B25R-12525基本形(両側めねじ)125
14,150
12,980
14,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
66849225CDM5B25R-125L25基本形(両側めねじ)125
15,950
14,980
16,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
66849241CDM5B25R-15025基本形(両側めねじ)150
14,700
13,980
15,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
66849250CDM5B25R-150L25基本形(両側めねじ)150
16,500
14,980
16,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
66849259CDM5B25R-20025基本形(両側めねじ)200
15,800
14,980
16,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
66849268CDM5B25R-200L25基本形(両側めねじ)200
17,600
15,980
17,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
66849277CDM5B25R-25025基本形(両側めねじ)250
16,900
15,980
17,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
66849286CDM5B25R-250L25基本形(両側めねじ)250
18,700
16,980
18,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
66849295CDM5B25R-30025基本形(両側めねじ)300
18,000
16,980
18,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
66849311CDM5B25R-300L25基本形(両側めねじ)300
19,800
17,980
19,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
66849320CDM5B32R-2532基本形(両側めねじ)25
13,500
12,980
14,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
66849329CDM5B32R-25L32基本形(両側めねじ)25
15,300
13,980
15,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
66849338CDM5B32R-5032基本形(両側めねじ)50
14,300
12,980
14,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
66849347CDM5B32R-50L32基本形(両側めねじ)50
16,100
14,980
16,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
66849356CDM5B32R-7532基本形(両側めねじ)75
15,100
13,980
15,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
66849365CDM5B32R-75L32基本形(両側めねじ)75
16,900
15,980
17,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
66849381CDM5B32R-10032基本形(両側めねじ)100
15,900
14,980
16,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
66849390CDM5B32R-100L32基本形(両側めねじ)100
17,700
15,980
17,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
66849399CDM5B32R-12532基本形(両側めねじ)125
16,700
15,980
17,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
66849408CDM5B32R-125L32基本形(両側めねじ)125
18,500
16,980
18,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
66849417CDM5B32R-15032基本形(両側めねじ)150
17,500
15,980
17,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
66849426CDM5B32R-150L32基本形(両側めねじ)150
19,300
17,980
19,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
66849435CDM5B32R-20032基本形(両側めねじ)200
19,100
17,980
19,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
66849451CDM5B32R-200L32基本形(両側めねじ)200
20,900
18,980
20,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする