D-subコネクタ 7極 メス パネルマウント

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66852810 品番FM13W6SA-K121 / 1727040016
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2025年9月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,970 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

Molex D-Sub コネクタは、コンピュータ、ラップトップなどの用途で信頼性の高い速度でデータ転送及び電力転送を実現するために最も人気の高いツールです。バックシェルなど、さまざまな用途に使用できるコネクタの取り付けを容易にするアクセサリがあります。Molex D-Sub コ

仕様●極数:7●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.84mm●シリーズ:172704●コード番号:213-5050 アズワン品番65-7520-47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする