1628855 丸型コネクタ 8極 M23 フエニックス・コンタクト 66852828

丸型コネクタ 8極 M23

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66852828品番1628855
参考基準価格(税別)¥4,270販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

Phoenix Contact 162 M23 PRO シリーズには、ケーブルコネクタがあります。これらのコネクタは、モダンで一貫性があり、非常に便利な操作用に設計されています。これらのケーブルコネクタには、光学的、触覚的、及び聴覚的にクリアなロック位置を備えたワンクリック高速ロッ

仕様●極数:8●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●シリーズ:M23 PRO●コード番号:196-6110アズワン品番65-7696-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする