基板接続用ピンヘッダ 26極 0.8mm 2列 1セット 250個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(250個) 注文コード66852986 品番ERM8-013-05.0-L-DV-L-TR
参考基準価格(税別)¥195,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用する 26 の極数用に設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています。Samtec ERM8-EM

仕様●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:26●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8016 アズワン品番65-7599-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする