WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
WURTH ELEKTRONIKの 絶縁キャップ
WURTH ELEKTRONIKの 標準絶縁キャップ
基板接続用ピンヘッダ 12極 3mm 1列
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66854088
品番
662112145021
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:12●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3433
アズワン品番
65-7538-97
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表