排ガスセンサー(K熱電対)1000℃/Φ8 EA770TBシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66854578 品番EA770TB-39
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥179,300
販売価格(税別)
163,000

ガス吸引用ホースと温度チャネルがバヨネットロックを介して確実に計測器に接続することができます。
付属のフィルタは、煤塵から計測器本体、センサを保護します。

仕様●直径:Φ8mm●長さ:335mm●ケーブル長:2.2m●最高温度:1000℃●付属品:排ガスプローブ、フィルタ、孔固定用コーン、100℃対応熱電対センサ、ホース●重量:606g●熱電対センサ付きで+1000℃まで対応●モジュールシャフト式●EA770TB-11・-21用●モジュールシャフト式 アズワン品番65-9283-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする