コロカット3(320)1125 1セット(10個入) N123T30300シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード66854630 品番N123T30300RS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥54,000

滑らかな切削と優れた切れ刃じん性または加工面粗さとの融合が求められるときに優れ機能を発揮します。
クランプ剛性大です。
鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄・耐熱合金用。
倣い加工用。

仕様●チップサイズ:T●re:1.5●la:3●最大切り込み:6●最大加工径:100●勝手:勝手なし●PVDコーティング超微粒子超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:572-3876 アズワン品番65-8205-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする