基板用端子台 401Bシリーズ 5mmピッチ 1列 10極 緑 1箱 84個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(84個) 注文コード66854937 品番691401700010B
参考基準価格(税別)¥70,500 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
仕様●極数:10●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:10A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:2 kV 、300 V ac 、450 V ac●シリーズ:401B●長さ:52.54mm●コード番号:191-5632 アズワン品番65-7768-67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする