TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 絶縁キャップ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 標準絶縁キャップ
コネクタ端子 圧着端子 メス AMP CTシリーズ 圧着 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
66856048
品番
179227-4
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
仕様
●オス/メス:メス●併用可能製品:電線対基板コネクタ、電線対電線コネクタ●シリーズ:AMP CT●適合電線サイズmm2 Min:0.4mm2●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Min:22AWG●適合電線サイズAWG Max:26AWG●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:191-7953
アズワン品番
65-7643-82
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表