イーサネットケーブル 3m 白 UTP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66856188 品番21.15.2763-50
参考基準価格(税別)¥3,020 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

デバイス間のネットワーク接続用パッチケーブル。両端に RJ-45 コネクタ付きのシールドなしツイストペアケーブルを用意成形キンク保護で Durable 。 柔軟性があり、きつい曲げに最適金めっきコンタクトを備えた高品質プラグです。コンタクト設定 1:1 。構造: 4 ペアの銅より

仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:3m●外側シース材質:LSZH●外被色:白●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●配線構成:ストレート スルー●コード番号:194-6752 アズワン品番65-7465-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする