フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
フエニックス・コンタクトの 絶縁キャップ
フエニックス・コンタクトの 標準絶縁キャップ
基板接続用ソケット 12 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 250個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(250個)
注文コード
66856714
品番
1043682
参考基準価格(税別)
¥316,000
販売価格(税込)
¥340,780
販売価格(税別)
¥
309,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(250個入り)●極数:12●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:メスコネクタ●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●定格電流:1.7A●定格電圧:500 V●シリーズ:FP 0.8/ 12-FV-SH●コンタクト材質:銅●コード番号:195-7481
アズワン品番
65-7676-80
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表