プラグハウジング 4極 ピッチ:3mm 1列 1袋 1000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1000個) 注文コード66857274 品番66200411822
参考基準価格(税別)¥220,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

Wurth Elektronik 1 列オスプラグハウジングは PA66 絶縁体を備えています。色は黒です。25 ℃ → 25 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃

仕様●極数:4●行数:1●ピッチ:3mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC3●接続方向:ストレート●コード番号:211-3270 アズワン品番65-7532-47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする