シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 電線/ケーブル
シュナイダーエレクトリックの FA用ケーブル
シュナイダーエレクトリックの 固定用ケーブル
センサアクチュエータケーブル コア数:3 XZシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66859024
品番
XZCP2737L2
参考基準価格(税別)
¥3,350
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ は、3 ピンのストレートオス - M8 コネクタを備えています。IP 等級の保護: IP69K、IP65、IP67 水銀不使用
仕様
●CN1:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●芯数:3●長さ:2m●シリーズ:XZ●コード番号:220-1141
アズワン品番
65-7460-34
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表