MS4-LRB-1/4-D5-AS-BD エアレギュレータ MSシリーズ G 1/4 640L/min Festo 66859749

エアレギュレータ MSシリーズ G 1/4 640L/min

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66859749
品番
MS4-LRB-1/4-D5-AS-BD
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

FestoMSシリーズ圧力レギュレータは、ねじ接続サイズがG1/4のマニホールドアセンブリに使用します。QSプッシュインコネクタを備えた、直接制御のダイアフラムレギュレータ設計構造で、角度付きコンセントブロックが採用されています。レギュレータには作業済みの状態がありま

仕様
●ポートの接続:G1/4●最低流出圧力:0.3バール●最高流出圧力:4バール●最高流入圧力:14バール●メーカーシリーズ:MS●平均流量率:640L/min●コード番号:202-2144
アズワン品番
65-8020-31

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする