トラップ傘付き 231シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66859767 品番231-2929
参考基準価格(税別)¥31,100 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980

エバポレーターのほか多目的に使用できます。

仕様●TS上部:29●TS下部:29●直径 mm:70●コード番号:231-2929 アズワン品番65-8675-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする