フレキチューブ(鉄/溶接) EA469EPシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード66860196 品番EA469EP-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,322
販売価格(税別)
3,020

配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。
チューブにメスユニオンとオスニップルを溶接して取り付けた構造です。
※ねじれは吸収できません。

仕様●呼び径(A呼称):15●ねじサイズ:R1/2"×Rc1/2"●対辺(mm):43●全長(mm):300●材質:チューブ/SUS304 メスユニオン/炭素鋼(FCMB)ブレード/SUS304 ユニオンカラー/SUS304 ガスケット/T/#1995 ブレードリング止め/SUS304 オスニップル/炭素鋼(SS400 or FCMB)●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気●使用温度:-10〜200℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応 アズワン品番65-9258-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする