コネクタ端子 圧着端子 オス メイテンロックシリーズ 圧着 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード66860354 品番926902-3
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

TE Connectivity Mini Universal MATE-N-LOK コンタクトと圧着工具
さまざまなTE Connectivity Mini Universal MATE-N-LOKコンタクト / 圧着工具

仕様●オス/メス:オス●併用可能製品:ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング●シリーズ:Universal MATE-N-LOK●適合電線サイズmm2 Min:1.5mm2●結線方法:圧着●表面処理:コンタクト:錫●コンタクト材質:リン青銅●コード番号:718-1181 アズワン品番65-7483-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする