TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
DIMMソケット 200極
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66860668
品番
1827341-4
参考基準価格(税別)
¥2,060
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
仕様
●接続方向:ライトアングル●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金●極数:200●ピッチ:0.6mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:500mA●定格電圧:1.8 V●コード番号:217-5413
アズワン品番
65-7507-05