※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リニアガイドレール N1Hシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66860835 品番N1H250640LCN-PCZ
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥53,600 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

NH シリーズ高荷重リニアガイドレールです
NSKでは、LS / LHシリーズのリニアモーション製品を更新し、NS / NHシリーズを導入しています。 今日のリニアモーション技術に関する市場や要求に応えて再設計された新シリーズには、多くの利点があります。
特長と利点

仕様●メーカーシリーズ:N1H●レール幅:25mm●レール長さ:640mm●材質:炭素鋼●動定格荷重:26800 N@ 100 km●静定格荷重:46000N●コード番号:849-8720 アズワン品番65-7846-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする