SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
基板接続用ピンヘッダ 34極 2.54mm 2列 1セット 11個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(11個)
注文コード
66861054
品番
HTST-117-01-L-DV
参考基準価格(税別)
¥9,040
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
仕様
●入数:1チューブ(11個入り)●シリーズ:HTST●ピッチ:2.54mm●極数:34●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:196-6618
アズワン品番
65-7685-62
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表