基板対ケーブル ピッチ:3mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66862576 品番214752-1053
参考基準価格(税別)¥1,420 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

Molex 214752 シリーズ 600 mm Micro-Fit 3.0 ケーブルアセンブリは、スズパーティングとナイロン樹脂素材を使用しています。この製品は、デュアルエンドメス - メスコネクタを備え、ワイヤサイズは 18 AWG です。RoHS対応(2022年10月現在) 黒色 りん青銅金属

仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:214752●CN1:Micro-Fit 3.0●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:Micro-Fit 3.0●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタAのコンタクト数:5●コネクタBのコンタクト数:5●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:600mm●定格電流:8.5 A●コンタクトのめっき:錫●コード番号:204-4873 アズワン品番65-7469-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする