コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:80mm ストローク:20mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66862750 品番ADN-80-20-A-PPS-A
参考基準価格(税別)¥54,900 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

ISO21287 に準拠した Festo 複動コンパクトシリンダは、フィルタと潤滑の圧縮空気に適しています。また、自動調整式エアエンドポジションクッションを使用した潤滑性のない空気と併せて、騒音 サービス寿命を延ばし、生産性と生産性を高め、任意の位置で組み立てられます。ス

仕様●ストローク:20mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8905 アズワン品番65-8019-35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする