基板接続用ソケット 40 極 2.54mm 2 列 スルーホール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66864010 品番IPS1-120-01-L-D
参考基準価格(税別)¥1,180 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

Samtec 基板用ソケットは、100 インチ( 2.54 mm )のピッチサイズです。100 インチ( 2.54 mm )ピッチ 定格電流: 4.8A @ 95℃ 複列 個別にシュラウドの付いたコンタクト オプションのロッククリップ

仕様●極数:40●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:IPS1●コード番号:208-8770 アズワン品番65-7695-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする