リラルーチェ ひざ下ソックス オープントゥ ピンクL

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード66864369 品番RLIDRLO3L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

一般医療機器取得の加圧靴下です。
イタリアンペーストをベースに日本人の足丈に合わせ、履き心地にもこだわっています。
血行促進・脚のむくみの軽減に。
足首に十分な加圧(27〜28hPa)をかけ、血行を促進に。
術前の方や寝たきりの方、エコノミー症候群防止に

仕様●色:ピンク●サイズ(cm):25〜27●加圧レベル:ふくらはぎ19hPa、足首25hPa●一般医療機器届出番号:13B2X10122000001●ふくらはぎ回りサイズ(cm):36〜42●足首回りサイズ(cm):22〜26●材質/仕上:材質:ナイロン88%、ポリウレタン12%●原産国:日本●コード番号:270-3443 アズワン品番67-2237-91 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:13B2X10122000001 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする