SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
基板接続用ピンヘッダ 80極 0.5mm 2列 1セット 425個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(425個)
注文コード
66864719
品番
QTH-040-01-L-D-DP-A-K-TR
参考基準価格(税別)
¥715,000
販売価格(税込)
¥769,780
販売価格(税別)
¥
699,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(425個入り)●シリーズ:QTH-040-01-L-D-DP-A-K-TR●ピッチ:0.5mm●極数:80●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9097
アズワン品番
65-7703-61
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表