基板コネクタコンタクト 12 極 5.08mm 4 列 PCBマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66866146 品番192990-3270
参考基準価格(税別)¥2,270 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
仕様●極数:12●行数:4●ピッチ:5.08mm●タイプ:受付可能●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:基板ピン●シリーズ:TSTRECT●シリーズ番号:192990-3270 です●コード番号:237-4158 アズワン品番65-7779-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする