ホリコー
ホリコーの 養生テープ
マスクロンテープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
66866207
品番
MR85G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,080
この商品は
17
種類から選べます
他の種類を見る
広幅を揃えており、広い面積での養生にお使いいただけます。手切れ性があり、作業性に優れています。
用途
鉄骨塗装・舗装養生など
仕様
●色:緑●幅(mm):85●長さ(m):25●厚さ(mm):0.15●粘着力:3.60N/10mm●原産国:日本●コード番号:381-8092
アズワン品番
67-2235-36