管継手 気中性 Cシリーズ 6 なし なし 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード66867887 品番C00231006
参考基準価格(税別)¥6,990 販売価格(税込) ¥7,599
販売価格(税別)
6,908

IMI Norgren Pneufit C0023 シリーズスチームレデューサ継手はすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てて、流量を最適化できます。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップする

仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●チューブサイズ:6●材質:プラスチック●食品等級:なし●コード番号:212-9132 アズワン品番65-7894-41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする