日本理化学器械(NRK)
日本理化学器械(NRK)の ガラス・樹脂・金属容器
日本理化学器械(NRK)の フラスコ
三頭フラスコ 側管角度 15° 白
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66868000
品番
030-29050
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
仕様
●色:白●容量mL:50●中管・側管:29/42・15/25×2●コード番号:030-29050●フラスコレシーブは別売り
アズワン品番
65-8669-27