基板接続用ピンヘッダ 3極 4.2mm 1列 1セット 220個入

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(220個) 注文コード66868045 品番649003127222
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥91,300 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

Wurth Elektronik SMT オス 1 列アングルヘッダは PA66 絶縁体を備えています。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製

仕様●入数:1トレイ(220個入り)●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:3●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8778 アズワン品番65-7525-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする