日本理化学器械(NRK)
日本理化学器械(NRK)の ガラス・樹脂・金属容器
日本理化学器械(NRK)の フラスコ
三頭フラスコ 側管角度 5° 茶 032シリーズ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66868106
品番
032-34500T
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
仕様
●色:茶●容量mL:500●摺部:34/45・19/33×2●茶褐色は受注製作●コード番号:032-34500T
アズワン品番
65-8669-70