SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
ピンヘッダ 100極 1.27mm 2列
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66869899
品番
FTSH-150-01-L-DH
参考基準価格(税別)
¥2,170
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:100●行数:2●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9965
アズワン品番
65-7674-64
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表