端子ストリップ 20極 1.27mm 2列 1セット 36個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(36個) 注文コード66870459 品番TFML-110-01-L-D-RA
参考基準価格(税別)¥28,500 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

Samtec Tiger Eye ロック Terminal ストリップは、動作温度が -55 → 125 ℃ ですコンタクト部分は金めっき、テール部分はつや消しスズめっきです。高密度 最大 8 Gbps のパフォーマンス

仕様●入数:1チューブ(36個入り)●シリーズ:TFML●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3422 アズワン品番65-7598-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする