TAKMAN
TAKMANの 電子部品(オンボード)
TAKMANの 受動部品
TAKMANの 抵抗
5Wセメント抵抗 RWBS5シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
66871220
品番
RWBS5-43ΩJ
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥190
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
仕様
●定格電力:5W●抵抗値:43Ω●抵抗値許容差:±5%●寸法:22mm×9.5mm×9.0mm●入数:1個
アズワン品番
67-0438-33