62GB-16J08-04PW-760 MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 4極 AMPHENOL 66871396

MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 4極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66871396品番62GB-16J08-04PW-760
参考基準価格(税別)¥17,600販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

Amphenol 62 GB プラグコネクタで、ケーブルグランド付き、コンタクト x 4、シェルサイズ 08、760 偏差。はんだコネクタで、コンタクトタイプは P で、向きは W です。この亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げで、高い耐腐食性が実現されています。ポリクロロプレンゴム複合材

仕様●極数:4●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:850 V●シェルサイズ:8●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4338アズワン品番65-7561-25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする