ピンヘッダ 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード66871710 品番TMM-105-01-L-D-SM-P-TR
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

Samtec TMM シリーズヘッダは、10 コンタクトピン付き 2 mm 低プロファイル表面実装 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)

仕様●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2866 アズワン品番65-7671-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする