真空ポンプ VNシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66872690 品番VN-05-L-T2-PQ1-VQ1-RQ1
参考基準価格(税別)¥9,950 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

FestoT字型真空ジェネレータのノズルサイズは0.45mmで、プッシュインコネクタが付いています。2桁のピエゾ抵抗型圧力センサ測定方式に対応しています。動作圧力範囲は1bar→8barです。グリッド寸法:10mmサイレンサ設計を開く真空イジェクト特性が高い

仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:-0.88バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:15.7L/min●使用圧力:1-8バール●コード番号:202-2420 アズワン品番65-8023-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする