センサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-GV4A-10M-PP-H1シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66872744 品番V1-GV4A-10M-PP-H1
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

Pepperl + Fuchs 丸型コネクタ 4 メスピンです。 M12 ストレートコネクタが付いています。この製品は 250 V ac/dc の動作電源を備えています。食品及び飲料業界での飛沫領域での用途に適しています ・ ECOLAB 認定 ・一般的なあらゆる酸・アルカリ洗浄剤及び消毒剤に耐性があ

仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:10m●シリーズ:V1-GV4A-10M-PP-H1●コード番号:203-1016 アズワン品番65-7466-43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする