フラットLANケーブル(CAT8/メッシュ/ブラック) EA764BBシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード66872778 品番EA764BB-482
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,584
販売価格(税別)
1,440

次世代イーサネット40GBASE-T(40Gbps)、25GBASE-T(25Gbps)に完全対応します。
エンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。
ペアごとにシールドを

仕様●カテゴリ:CAT8●カラー:ブラック●ケーブル構造:STP(4対)、より線(30AWG)、ストレート結線●ケーブル長:1m●ケーブル直径:3.2×9.0mm●コネクタ形状:RJ-45シールドコネクタ(スリムコネクタ、ツメ折れ防止カバー付き)●検査:100%導通検査●周波数特性:2000MHz●色配線:TIA/EIA-568B●対応伝送帯域:カテゴリ8(40GBASE-T)、カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合●通信速度:40/25Gbps アズワン品番65-9281-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする