94x 80x21mm リストレスト マウス用

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66872945 品番EA764-206A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,408
販売価格(税別)
1,280

低反発ウレタンを使用した小型リストレストです。
通常のウレタンフォームに比べ、反発弾性が非常に少なく、ゆっくり沈み込んでゆっくり戻る特性があります。
粘性のある触感で、動きに合わせて変形するのでいつも抜群のフィット感が得られ、腕や肩の疲れを低減します

仕様●サイズ(W×D×H)mm:94×80×21●重量:54g●材質:表面/ナイロン 内部/SBR、低反発ウレタン 裏面/PU(ポリウレタン)●カラー:ブラック アズワン品番65-9280-36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウスパッド/リストレスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする