TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 絶縁キャップ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 標準絶縁キャップ
基板用コネクタハウジング 16極 ピッチ:1.8mm 2列 1箱 180個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(180個)
注文コード
66873268
品番
1-2834461-6
参考基準価格(税別)
¥119,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
TE Connectivity ミニダイナミックシリーズコネクタアセンブリは、16 極電線対基板接触器システム、2 列、圧着終端方式を備えています。ケーブル取り付け レセプタクルコネクタタイプ
仕様
●極数:16●行数:2●ピッチ:1.8mm●オス/メス:メス●シリーズ:1-2834461●接続方向:横型●コード番号:222-1050
アズワン品番
65-7542-83
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表