ヘッダ 50極 0.635mm 2列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66874090 品番QTS-025-02-L-D-A-K-TR
参考基準価格(税別)¥1,430 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様●シリーズ:QTS●ピッチ:0.635mm●極数:50●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1566 アズワン品番65-7613-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする