基板接続用ピンヘッダ 9極 7.62mm 1列 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード66874214 品番1717104
参考基準価格(税別)¥52,800 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

Phoenix Contact のプリント回路基板コネクタは、ピンコネクタパターンの接触保護性能を高め、接続していない場合でも最大限の安全性を確保します。また、使用済みプラグインモジュールにより、基板の交換が簡単になります。公称断面積は 6 mm 2 で、色は黒です。スズタイプ

仕様●シリーズ:PCH 6●ピッチ:7.62mm●極数:9●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:228-7066 アズワン品番65-7659-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする