センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66874634 品番6ES7194-2LH10-0AA0
参考基準価格(税別)¥11,700 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ET 接続ノードの接続に使用される M8 プラグ付き Siemens 4 芯バスケーブルです。オーバーラップしたアルミクラッドホイルを備え、スズめっき銅ワイヤの編組で被覆されています。保護等級: IP65 / 67 です 周囲温度範囲: -30 → 80 ℃

仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●芯数:4●長さ:1m●シールド:シールド付き●シース材質:PVC●外被色:緑●コネクタBのコンタクト数:4●外径:5mm●コード番号:203-2842 アズワン品番65-7467-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする