押ボタンヘッド ZB5 維持接触形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66875788 品番ZB5FH0
参考基準価格(税別)¥4,110 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 優れた化学的耐性 ゆるみ止め Terminal ねじにより高い耐振性を発揮 パネルをカスタマイズするための大型アクセサリセット ねじクランプ、コネクタ、ファストンコネクタ、スプリング端子、又は基板など、さまざまな種類の接続が利用できます。

仕様●シリーズ:ZB5●カットアウト直径:30mm●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:維持接触形●プッシュボタンの型:埋込型●押しボタンの素材:プラスチック(ベゼル)●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンの直径:36.6mm●コード番号:185-8877 アズワン品番65-7829-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする