62GB-12E10-02PN MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ メス 2極 AMPHENOL 66878028

MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ メス 2極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66878028品番62GB-12E10-02PN
参考基準価格(税別)¥5,580販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。

仕様●極数:2●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:22A●定格電圧:1.2 kV●シェルサイズ:10●実装タイプ:ボックスマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-5298アズワン品番65-7566-88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする