BULGIN
BULGINの 検出・センサ
BULGINの リミットスイッチ
BULGINの タッチスイッチ
タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NO IP68 ステンレススチール 1箱 60個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(60個)
注文コード
66878150
品番
MC22MOSGR
参考基準価格(税別)
¥509,000
販売価格(税込)
¥549,780
販売価格(税別)
¥
499,800
バスケットに入れる
Bulgin 静電容量スイッチは、指でタッチするとアクティブになります。使いやすく、掃除も簡単です。非常に頑丈 Durable IP68 及び IP69K 等級の密閉構造
仕様
●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:モーメンタリ●スイッチの機能:NO●入力電圧 Min:12V dc●入力電圧 Max:24V dc●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:ステンレススチール●コード番号:204-8091
アズワン品番
65-7807-17