Abus 南京錠 パドロック 真鍮、スチール

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:6mm●シャックル長さ:50mm●南京錠:あり●風雨耐性:あり●材質:真鍮、スチール●色:真鍮製●ボディ幅:65mm●内容量:1●コード番号:788-7946 注文コード66878326 品番65/50HB80 KA6501
参考基準価格(税別)¥7,280 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

ABUS同一鍵仕様の南京錠。 つまり、同一鍵仕様の一連の錠を注文すると、受領したすべての鍵で、同じモデルのどの南京錠も開くことができます。
ABUS 65KAシリーズ純黄銅製南京錠
ABUS 65シリーズの黄銅製南京錠は、ボディが純黄銅製です。 内部コンポーネントは、非腐

仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:6mm●シャックル長さ:50mm●南京錠:あり●風雨耐性:あり●材質:真鍮、スチール●色:真鍮製●ボディ幅:65mm●内容量:1●コード番号:788-7946 アズワン品番65-7899-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする